VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2

VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2 DPVR VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2 DPVR VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2 DPVR VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2 DPVR VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2 DPVR VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2 DPVR VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2 DPVR VRヘッドマウントディスプレイ DPVR P2 DPVR

パソコンへの接続が不要なスタンドアローン型VRヘッドマウントディスプレイ
3664×1920の高解像度に対応する5.46インチディスプレイを搭載
Qualcomm社のVR/AR向けSoC「Snapdragon XR1 Platform」を採用し、あらゆる動作のレイテンシーを軽減
3DoFコントローラーが付属し、本体側面のタッチパッドとコントローラーを状況に応じて使い分け可能
5700mAhのリチウムポリマー電池を搭載し、最大4時間の連続使用が可能
最大1TBのmicroSDカードに対応し、大容量の動画の視聴にも最適
VR動画配信サービス「VeeR VR」やアプリストア「VIVEPORT」に対応

環境
【ヘッドセット:対応プラットフォーム】VR動画配信サービス:VeeR VR
※プリインストール済み
アプリストア:VIVEPORT
※プリインストール済み
その他アプリ:動画/エンタメ アプリのリンク内蔵
※アプリのインストールはユーザー様任意となります。
通信規格
【ヘッドセット】Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n/ac、 dual-band (2.4 GHz, 5.0 GHz)
Bluetooth:Bluetooth 5.0
付属品Type-C USBケーブル、Bluetoothコントローラー、スペーザー、保証書、取扱説明書 寸法(mm)ヘッドセット:約208×約130×約105※ヘッドストラップは含まず 質量(g)ヘッドセット:690 (本体のみ) 接続ヘッドセット:Type-C センサーヘッドセット:ジャイロスコープ、加速度センサー、磁気センサー バッテリー【コントローラー】単4電池×2 ※別途ご用意ください【ヘッドセット】タイプ:リチウムポリマー、容量:5700mAh、連続使用時間:約4時間 ディスプレイヘッドセット:5.46インチ(3664×1920) 操作ヘッドセット:タッチパッド、戻るボタン、音量調節ボタン(+/-) 視野角ヘッドセット:94° コネクタコントローラー:なし チップセット【ヘッドセット】CPU:Qualcomm Snapdragon XR1、GPU:Adreno615(700MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様【ヘッドセット】自由度:3DoF 間隔(mm)【ヘッドセット】瞳孔間距離:58/64/70 ストレージ【ヘッドセット】本体メモリー:128GB、RAM:6GB、microSDカード:最大1TBに対応 ボタン仕様コントローラー:タッチパッド、トリガー、メニュー、戻る リフレッシュレート(Hz)ヘッドセット:72 (ディスプレイ90) オーディオヘッドセット:デュアルマイク、デュアルステレオスピーカー、3.5mm標準イヤホンジャック コントローラ自由度:3DoF 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82509877 DPVR P2
オープン
72,980
80,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする