高速電機(富士製砥)
ミニ砥石
超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。
砥粒
AWA BF
粒度
60
形状
オフセット型
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
70
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15500
最高使用周速度(m/s)
57
穴径(mm)
10
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82508127
MS-101
70
2
10
60
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください