ASRock Intel Arc A750 Challenger SE 8GB OC

ASRock Intel Arc A750 Challenger SE 8GB OC ASROCK ASRock Intel Arc A750 Challenger SE 8GB OC ASROCK ASRock Intel Arc A750 Challenger SE 8GB OC ASROCK ASRock Intel Arc A750 Challenger SE 8GB OC ASROCK ASRock Intel Arc A750 Challenger SE 8GB OC ASROCK ASRock Intel Arc A750 Challenger SE 8GB OC ASROCK

2 つのファンが強力な冷却性能を提供し、ゲーム機器を涼しく保ちます。スタイリッシュで合理化されたデザインで優れたゲーム体験を提供するために最適化されています。

インターフェース
1 x HDMI 2.0
3 x DisplayPort 2.0 up to UHBR 10、メモリー:256-bit
周波数(MHz)
エンジンクロック:Base Clock: 2200
Game Clock: N/A
Base Clock: 2200
付属品1 x Quick Installation Guide 寸法267 x 130 x 48 mm 対応DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6 機能マルチビュー:4 メモリーGDDR6 8GB 解像度Digital Max Resolution: 7680x4320 正味質量(g)820 保護機能HDCP:対応 電源容量(W)推奨PSU:650 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様電源コネクター:2×8-pin メモリークロック16 Gbps 搭載品グラフィックスコア:Intel Arc A750 バス仕様規格:PCI Express4.0 x16 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82509807 A750 CL SE 8GO
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする