<ColorWorks>カラーラベルプリンターCW-C4020M 用紙幅4インチ/マット顔料インク搭載/オートカッター

<ColorWorks>カラーラベルプリンターCW-C4020M 用紙幅4インチ/マット顔料インク搭載/オートカッター - EPSON

フルカラー・高画質を備えながらも、コンパクト設計。
フロントオペレーションが可能なため置き場所も選びません。
棚などの限られたスペースに設置でき、更に別売オプションOT-WL06を使用してWi-Fi対応することでパソコンから離れた場所に設置可能です。

仕様●製品タイプ:インクジェット●製品シリーズ:ColorWorks●印刷方式:シリアルインクジェット方式●解像度:最大1200dpi x 1200dpi●印刷速度:最大100mm/秒●インクカートリッジ:4色、独立型インクカートリッジ、顔料、マットブラック●入力インターフェイス:USB2.0準拠/有線LAN(1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)●用紙:給紙方式:内部供給(ロール紙)/外部供給(ロール紙、ファンフォールド紙)●オートカッター:標準装備(フルカット)●外形寸法:W310xD283xH285mm(突起部を除く)●質量:約13kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ACアダプター、ロール紙を含まない)●電源電圧:AC100V、周波数50/60Hz●消費電力:動作時:平均約28.2W/待機時:平均約2.6W/電源OFF:平均約0.13W●無償保証期間:購入後1年間持込修理保証●グリーン購入法:非適合●VCCI:適合●RoHS指令:適合●PSE:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:EP112KM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7547-83内容量1個
注意
※RoHSは2023年8月時点の情報です。※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82784968CW-C4020M
204,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする