<ColorWorks>カラーラベルプリンターCW-C4020M 用紙幅4インチ/マット顔料インク搭載/オートカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82784968 品番CW-C4020M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,780

フルカラー・高画質を備えながらも、コンパクト設計。
フロントオペレーションが可能なため置き場所も選びません。
棚などの限られたスペースに設置でき、更に別売オプションOT-WL06を使用してWi-Fi対応することでパソコンから離れた場所に設置可能です。

仕様●製品タイプ:インクジェット●製品シリーズ:ColorWorks●印刷方式:シリアルインクジェット方式●解像度:最大1200dpi x 1200dpi●印刷速度:最大100mm/秒●インクカートリッジ:4色、独立型インクカートリッジ、顔料、マットブラック●入力インターフェイス:USB2.0準拠/有線LAN(1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)●用紙:給紙方式:内部供給(ロール紙)/外部供給(ロール紙、ファンフォールド紙)●オートカッター:標準装備(フルカット)●外形寸法:W310xD283xH285mm(突起部を除く)●質量:約13kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ACアダプター、ロール紙を含まない)●電源電圧:AC100V、周波数50/60Hz●消費電力:動作時:平均約28.2W/待機時:平均約2.6W/電源OFF:平均約0.13W●無償保証期間:購入後1年間持込修理保証●グリーン購入法:非適合●VCCI:適合●RoHS指令:適合●PSE:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:EP112KM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7547-83
注意
※RoHSは2023年8月時点の情報です。※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする