エアテックス ビューティー4用 ノズルベースセット 0.7mm トリガータイプ

エアテックス ビューティー4用 ノズルベースセット 0.7mm トリガータイプ アズワン

口径サイズ変更セット。
口径サイズを変更したい場合にこちらをご購入下さい。
ノズルベースセットには、ノズル・ニードル・ノズルキャップ&ニードルキャップセットの3点がセットされています。

仕様●口径サイズ:0.7mm●適合エアブラシ:ビューティーフォープラス・トリガーアクションタイプ●セット内容:ノズル、ニードル、ニードルキャップ&ノズルキャップセット アズワン品番67-6435-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82785196 SZB4T0.7
4,620
4,610
5,071 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする