消せるボールペン フリクションボールポイントノック 0.4 グリーン
こすると消えるフリクションシリーズ、ペン先が進化したノック式ボールペンです。
新開発シナジーチップを搭載し、なめらかな書き味とペン先の強度を両立致しました。
紙への筆記に。
仕様●芯径(mm):0.4●インク色:グリーン●本体色:グリーン●筆記線幅(mm):0.2●替芯:LFPKRF12S4●キャップ式/ノック式:クリップスライドノック式●軸径(mm):10.5●フリクションノック式ボールペン●インキ:フリクションインキ●ペン先:シナジーチップ●サイズ(最大径×全長):Φ10.5×142mm●ボール径:0.4mm●材質/仕上:軸さや/樹脂+ラバー●注意:証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●注意:直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●注意:60℃以上になるとインキが無色になります。●注意:-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●注意:紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●原産国:日本●コード番号:370-1356
アズワン品番67-6854-68
内容量1本