プロテクションパック

プロテクションパック アズワン

プロテクションパックは不織布の帽子とマスク、ビニール製の白衣、靴カバーセットで、ホテルレストランの厨房内や食品工場などの視察時に大切な衣服を汚れから守り、また衛生面でも大変お役に立ちます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●色:ブルー●材質:コート/ポリエチレン製、帽子・マスク/不織、布シューズカバー/CPE●コード番号:AG1179 アズワン品番67-6901-53 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82789974 B10608
600
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする