砺波商店 砺波商店の 店舗什器・備品 砺波商店の 看板・POP・掲示用品 砺波商店の ポップスタンド 18-8ステンフィッシュプランター用スタンド 18-8ステンフィッシュプランター用スタンド 注文コード 82790787 注文コード 82790787 注文コード 82790787 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:485×155×H155mm●材質:ステンレス●コード番号:BH1106 アズワン品番67-8155-63 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 43008 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 82790787 43008 ¥9,800 ¥9,798 ¥9,798 ¥10,778 (税込) 28日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポップスタンド の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity L型カード立て A7 cotta 税込¥230 ¥209 バスケットへ ラチェットカード立 ピン無 友屋 税込¥175~ ¥159~ テーブルカードホルダー 差込タイプ 友屋 税込¥54 ¥49 バスケットへ スライドマグネットPOP(T型) 友屋 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ クリップスタンド(丸ベースタイプ) 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ウッドマグT型スタンド 友屋 税込¥4,178~ ¥3,798~ スタンドポスター掛ステンコーナータイプ 友屋 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ エンド用POPクリップ 友屋 税込¥846~ ¥769~ L-50-5 マメカードタテ M(5個入) cotta 税込¥758 ¥689 バスケットへ アクリルマグフレーム スリム 友屋 税込¥1,099~ ¥999~ ウッドプライサー 友屋 税込¥4,068~ ¥3,698~ スタンドサイン ポッシュリビング 税込¥1,428 ¥1,298 リングスタンド-PH320 メッキ 日研I&S 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ サインホルダーL字片面用 HEIKO 税込¥2,638~ ¥2,398~ スタンドサイン ポッシュリビング 税込¥1,428 ¥1,298 スタンダードキャッチ 友屋 税込¥164~ ¥149~ SGパネルスタンドB 友屋 税込¥439 ¥399 バスケットへ フロアスタンド ブラック 大和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ クリップスタンドステンセンタータイプ 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ L-35-5 マメカードタテ M(5個入) cotta 税込¥615 ¥559 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップスタンドカードスタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります 卓上ポップスタンド 陳列什器/棚用ポップスタンド マグネット式ポップスタンド ポップホルダー カードスタンド フロアポップスタンド カードクリップ カードケース シェアする マイページ 最近見た商品