靴ひも マジックレース 105cm 2本入 M105シリーズ

靴ひも マジックレース 105cm 2本入 M105シリーズ ツインズ 靴ひも マジックレース 105cm 2本入 M105シリーズ ツインズ 靴ひも マジックレース 105cm 2本入 M105シリーズ ツインズ 靴ひも マジックレース 105cm 2本入 M105シリーズ ツインズ 靴ひも マジックレース 105cm 2本入 M105シリーズ ツインズ 靴ひも マジックレース 105cm 2本入 M105シリーズ ツインズ 靴ひも マジックレース 105cm 2本入 M105シリーズ ツインズ 靴ひも マジックレース 105cm 2本入 M105シリーズ ツインズ

足のチカラを呼び起す。1本の紐の中に異なるテンションを部分的に変える特許技術によって、より素足感覚に近づけ、シューズのずれも軽減できる。
緩みにくく解けにくい。紐の先端部は、細かい凹凸があり、結び目がしっかり固定され緩みづらく、解けにくい。運動時でも安心
裸足のような解放感。ひもの前足部は、伸縮性に優れており、着地時の足指の広がりを妨げない。足指の可動域を広げ、足裏全体で地面を蹴ることができる。
紐を通すだけで最適な配置に。1本の紐の中に高い伸縮性と確かなホールド力を兼ね備える。レースをシューズに通せば、自然と運動に適したテンション配置に。

仕様●本体素材:ポリエステル、ゴム、アセテート●本体長さ:約105cm(4穴・5穴用)●セット内容:2本(1ペア)入り 内容量1セット(2本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M105-SR 82791320
M105-SR 82791320
82791320 M105-SR 68-0473-53
900
859
945 (税込)
10日以内出荷

返品不可
M105-CN 82791329
M105-CN 82791329
82791329 M105-CN 68-0473-52
900
859
945 (税込)
8日以内出荷

返品不可
M105-EY 82791338
M105-EY 82791338
82791338 M105-EY 68-0473-55
900
859
945 (税込)
10日以内出荷

返品不可
M105-JB 82791347
M105-JB 82791347
82791347 M105-JB 68-0473-50
900
859
945 (税込)
8日以内出荷

返品不可
M105-SW 82791356
M105-SW 82791356
82791356 M105-SW 68-0473-51
900
859
945 (税込)
8日以内出荷

返品不可
M105-TB 82791365
M105-TB 82791365
82791365 M105-TB 68-0473-54
900
859
945 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする