メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 間口910mm×奥行465mm×高さ1886mm 5段
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。
仕様●間口(mm):910●奥行(mm):465●高さ(mm):1886●有効間口(mm):824●色:ライトブルー●棚段数(段):5●均等積載量(kg/段):272●均等積載量(kg/台):907●使用温度範囲(℃):-29~52℃●組立式●最大積載量:907kg/台●棚板調整ピッチ:25.4mm●材質/仕上:棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン、棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)●原産国:アメリカ●コード番号:114-2951
アズワン品番67-5612-94
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |