メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 間口910mm×奥行620mm×高さ1378mm 4段

メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 間口910mm×奥行620mm×高さ1378mm 4段 アズワン メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 間口910mm×奥行620mm×高さ1378mm 4段 アズワン メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 間口910mm×奥行620mm×高さ1378mm 4段 アズワン メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 間口910mm×奥行620mm×高さ1378mm 4段 アズワン

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。

仕様●間口(mm):910●奥行(mm):620●高さ(mm):1378●有効間口(mm):824●色:ライトブルー●棚段数(段):4●均等積載量(kg/段):272●均等積載量(kg/台):907●使用温度範囲(℃):-29~52℃●組立式●最大積載量:907kg/台●棚板調整ピッチ:25.4mm●材質/仕上:棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン、棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)●原産国:アメリカ●コード番号:114-2925 アズワン品番67-5613-17 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82825629 MAX4-2436F-MX54P-4
109,500
108,500
119,350 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする