カラーチェック浸透液 FAW-7 18L

カラーチェック浸透液 FAW-7 18L - タセト

植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。
良好な水洗性を有しています。
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
染色浸透探傷試験用浸透液。

仕様●色:赤●容量(mL):15500●容量(L):15.5●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1856危険等級アズワン品番67-5583-73危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82825787FAW7.18
82,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする