究極の洗濯強力油汚れ用洗剤4リットル

究極の洗濯強力油汚れ用洗剤4リットル FUKUTOKU(福徳産業)

洗剤の浸透力アップで油汚れがぐんぐん落ちる。グリースにも

仕様●区分:レジ回り・小物●素材:アニオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、石油系溶剤、キレート剤、殺菌剤、●生産国:日本製●コード番号:304-0009117 アズワン品番67-4870-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82826654 #1995
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする