卓上首振りミスト冷風扇「ひえミスト」

卓上首振りミスト冷風扇「ひえミスト」 サンコー(電子機器) 卓上首振りミスト冷風扇「ひえミスト」 サンコー(電子機器) 卓上首振りミスト冷風扇「ひえミスト」 サンコー(電子機器) 卓上首振りミスト冷風扇「ひえミスト」 サンコー(電子機器) 卓上首振りミスト冷風扇「ひえミスト」 サンコー(電子機器) 卓上首振りミスト冷風扇「ひえミスト」 サンコー(電子機器)

自分だけの小型クーラー!卓上にポンと置くだけで涼しい風が自分を取り囲む。

仕様●サイズ:幅225 x 高さ150 x 奥行き145(mm)●重量:約950g●電源:USBより給電 5V/2A●タンク容量:500ml●風量調整:3段階(弱・中・強)●首振り機能:あり 範囲90度●消費電力:風量中モード3.5Wで24時間使用時約2.2円。 ※電気代は1kWh単価27円で計算。●内容品:本体、USB電源ケーブル(100cmコネクタ含む)、日本語説明書 アズワン品番67-3000-91 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82829235 CPSIMCAF
5,440
5,398
5,938 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする