オービットオプティカルトラックボール
オプティカルセンサー(ダイヤモンドアイ)を採用し、精密かつ正確なコントロールが可能
マウスユーザーにも親しみやすい、2 ボタン設計
省スペースで左右どちらの手でもお使いいただける左右対称デザイン
KensingtonlWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 2 つのボタン
仕様●製品タイプ:トラックボール●コントロール: プログラマブル●センサー: 光●互換性: Chrome OS 44、 Mac OS X 10.11、 Vista、 Windows 10、 Windows 7、 Windows 8、 XP●接続: USB > PS2 アダプタ●接続性: 有線●対応OS: Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista、 Windows XP、 Mac OS X●サイズ:高さ 143 / 5.6”x幅 124 / 4.9”x深さ 38 / 1.5”●コード番号:K07006E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7663-52
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
PC周辺機器 の新着商品
