電子辞書追加コンテンツ MC 小学館 西和中辞典[第2版]/現代スペイン語辞典[改訂版]/和西辞典[改訂版]

電子辞書追加コンテンツ MC 小学館 西和中辞典[第2版]/現代スペイン語辞典[改訂版]/和西辞典[改訂版] カシオ計算機

小学館 西和中辞典[第2版]/現代スペイン語辞典[改訂版]/和西辞典[改訂版]/ゼロから始めるスペイン語

仕様●商品詳細:西和中辞典<小学館>収録数:約80、000語収録語数は類書中最大レベル。スペインだけでなく、中南米や米国で用いられるスペイン語も1万2千語収録。動詞の文型情報、形容詞の位置情報もていねいに示してあるので学習辞典としても活用できる。/現代スペイン語辞典(改訂版)<白水社>収録数:約46、500語見出し語約10、000語(重要語)/動詞活用形3、300語をネイティブ発音現代のスペイン語を中心に、中南米で使われている語彙も収録。ニュアンス、語法、文化的背景まで踏み込んで解説し、新聞や雑誌から新しい情報や生活関連の用語まで加えて収録しています。/ 和西辞典(改訂版)<白水社>収録数:約35、000語 新語や専門語など、約35、000語収録。文法、場面的表現、ジャンル別語彙など豊富な例文で用法がわかります。スペイン語初級者から、旅行者、ビジネスマンまで、多彩に役立ちます。/文法中心 ゼロから始めるスペイン語<三修社>収録数:全35課音声:約1、000項目岡田辰雄 著やさしく丁寧な文法説明、それを確かな知識にする練習問題を満載した文法中心のベストセラースペイン語入門書。●製品タイプ:電子辞書オプション●仕様:電子辞書追加コンテンツ MC 小学館 西和中辞典[第2版]/現代スペイン語辞典[改訂版]/和西辞典[改訂版]/ゼロから始めるスペイン語●コード番号:CK103SE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7501-34 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82830520 XS-HA05MC
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする