雨やどり ブラック4L
豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです。
表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。
内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。
雨天時の作業に。
雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
仕様●色:ブラック●サイズ:4L●身長(cm):180~190●胸囲(cm):120~128●ウエスト(cm):108~116●股下(cm):83●耐水圧:20000mm●着丈(cm):83●適合身長(cm):180~190●胸幅(cm):69●耐水圧(mm):20000●上下総裏抗菌防臭メッシュ付●着脱可能立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)●フロントフラップ(三重防水構造)●袖口マジックベルト調整●裾アジャスト機能付●強力防水加工●ジャケット大型ポケット●ソフト素材●ジャケットドローコード付き●材質/仕上:表地/ナイロン/PVCコーティング、裏地/ポリエステルメッシュ●ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。●原産国:中国●コード番号:855-1591
アズワン品番67-6832-35
内容量1枚