1Uラックサーバ用スライドレール
8x 2.5型ドライブモデル向けスライドレール レールは本体に標準添付されます。紛失時や追加でレールが必要な際に手配してください。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4199-62
内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。