サーバーラック/ウォールマウントブラケット/4U/19インチ/取付奥行14.8cm/ヒンジ付/パッチパネル 取付金具
4U 19インチ ヒンジ付きウォールマウントブラケット。
パッチパネルやネットワークスイッチなど、奥行きが14.8cm以下の装置を壁面に設置することができる信頼性の高いソリューションです。
このパッチパネル用ウォールマウントは、装置の設定ボタン、ポート、ケーブルにアクセスがスムーズなヒンジ式デザインを採用しています。
ブラケットの取り付け穴は、標準建築仕様に合わせ16インチ(40.6cm)間隔となっており、さまざまな壁面の取り付けに適しています。
仕様●コード番号:ZU202MV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7962-39
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。