安全増防爆形LED照明器具Hf32w×1灯用高出力相当 パイプ吊り

安全増防爆形LED照明器具Hf32w×1灯用高出力相当 パイプ吊り アズワン

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。

仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):625●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):131●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●定格寿命(時間):60000●消費効率(lm/W):166.6●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA22-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2360 アズワン品番67-5579-33 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82831825 EYICL2021SA9-16
95,463
95,363
104,899 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする