内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル
2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用SAS/SATA/NVMeケーブル
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4197-20
内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
2x2.5型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)用SAS/SATA/NVMeケーブル