案内板スタンド 表WB 裏発泡レザー

案内板スタンド 表WB 裏発泡レザー アズワン

仕様●サイズ:W484×D460×H1340mm●材質:枠/アルミ、ベース部/スチール、板面表/スチールホワイトボード、板面裏/発泡レザーシート●板面サイズ:880×429mm●重量:約6.3kg●付属品:ボードマーカー黒1本、消し具、マグネット2個 アズワン品番67-7408-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82835280 868-131
53,700
53,163
58,479 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする