コンセントコードボックス
作業場所の近くにコンセントがあると作業効率がUPします。
コード巻取り用ブラケット付
15A・125V・1500Wまで、3Pプラグ4個抜け止めコンセント
通電ランプ付き。使用可能をお知らせします。
3P→2P変換アダプター付き
角パイプ寸法50×30mm・50×50mmに取り付け可能です。※ワークテーブル折りタタミタイプ、150シリーズ、300シリーズ高さ調整タイプ移動式への取り付けはできません。
仕様●コード(m):3●質量(kg):2.0
アズワン品番67-5981-19
内容量1式