パーツハンガー 卓上タイプ 寸法 mm :W1193×D386×H870 穴ピッチ mm :60
支柱には両面に引っ掛け穴が開いていますので、両面使用も可能です。
天板厚36mmまで取付可能です。
天板つかみしろ45mm以上必要です。
仕様●寸法(mm):W1193×D386×H870●穴ピッチ(mm):60●<<セット内容>>棚板1枚、パンチングパネル1枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各1個●※車上渡し限定です。
アズワン品番67-5970-01
内容量1個
注意
※車上渡し限定です。