パーツハンガーW1200サイズ両面移動式 タイプ:移動式・両面 寸法 mm :W1193×D775×H1331
工具・パーツの見える整理整頓ができます。
作業に合わせたオプションをチョイスしてください。
画像は代表画像です。
仕様●タイプ:移動式・両面●寸法(mm):W1193×D775×H1331●キャスター:100Φストッパー付4個●穴ピッチ(mm):60●※車上渡し限定です。
アズワン品番67-5992-53
内容量1個
注意
※車上渡し限定です。
工具・パーツの見える整理整頓ができます。
作業に合わせたオプションをチョイスしてください。
画像は代表画像です。