曜日別特売

ベルゴッチJGI巾150機長0.3M TYPE34-JGI-150-300シリーズ

ベルゴッチJGI巾150機長0.3M TYPE34-JGI-150-300シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅150mm
機長300mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82963958TYPE34-JGI-150-300-H5-A4068-1582-47
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963967TYPE34-JGI-150-300-H8-A4068-1582-56
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963976TYPE34-JGI-150-300-H4-A4068-1582-44
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963985TYPE34-JGI-150-300-H2-A4068-1582-38
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963994TYPE34-JGI-150-300-T14-A4068-1582-74
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964010TYPE34-JGI-150-300-T7-A4068-1582-98
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964019TYPE34-JGI-150-300-H3-A4068-1582-41
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964028TYPE34-JGI-150-300-H1-A4068-1582-35
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964037TYPE34-JGI-150-300-H11-A4068-1582-20
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964046TYPE34-JGI-150-300-H7-A4068-1582-53
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964055TYPE34-JGI-150-300-T4-A4068-1582-89
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964064TYPE34-JGI-150-300-H6-A4068-1582-50
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964080TYPE34-JGI-150-300-T2-A4068-1582-83
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964089TYPE34-JGI-150-300-T1-A4068-1582-80
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964098TYPE34-JGI-150-300-H10-A4068-1582-17
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964107TYPE34-JGI-150-300-H12-A4068-1582-23
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964116TYPE34-JGI-150-300-T13-A4068-1582-71
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964125TYPE34-JGI-150-300-T8-A4068-1583-02
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964134TYPE34-JGI-150-300-T5-A4068-1582-92
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964150TYPE34-JGI-150-300-T3-A4068-1582-86
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964159TYPE34-JGI-150-300-T12-A4068-1582-68
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964168TYPE34-JGI-150-300-H15-A4068-1582-32
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964177TYPE34-JGI-150-300-T11-A4068-1582-65
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964186TYPE34-JGI-150-300-T15-A4068-1582-77
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964195TYPE34-JGI-150-300-T10-A4068-1582-62
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964204TYPE34-JGI-150-300-H13-A4068-1582-26
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964220TYPE34-JGI-150-300-H9-A4068-1582-59
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964229TYPE34-JGI-150-300-T9-A4068-1583-05
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964238TYPE34-JGI-150-300-T6-A4068-1582-95
227,330
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964247TYPE34-JGI-150-300-H14-A4068-1582-29
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする