曜日別特売

1/2"DR EA618Rシリーズ

1/2"DR EA618Rシリーズ - エスコ1/2"DR EA618Rシリーズ - エスコ1/2"DR EA618Rシリーズ - エスコ

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mmアズワン品番68-1832-88内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83019504EA618R-51
オープン
24,100
26,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする