トーンプローブセット 心線対照機

トーンプローブセット 心線対照機 グッドマン

最新版デジタルフィルター搭載
強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機
ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索
電池の交換時期をビープ音でお知らせ
便利なUSB-TypeC充電式で経済的
手に馴染みやすい丸みを帯びた新デザイン
イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探査
人間工学に基づいた扱いやすい新デザイン

仕様●メーカー:グッドマン(GOODMAN)●型番:811SP●電源:9Vリチウムイオン充電池(付属)/送信機・受信機各1個●サイズ:77GXL送信機/101×41×35mm200XP/50受信機/250×35×32mm●重量:77GXL送信機/150g200XP/50受信機/157g●付属品:本体(受信機・送信機)、USB Type-Cケーブル、USB充電アダプター、先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書、保証書●電池寿命:77GXL送信機/100時間200XP/50受信機/50時間●オートパワーオフ機能:77GXL送信機/4時間(トーンモードで)●作動温度:0~50℃●湿度:80%(最大)●耐圧(600Ω):60VDC●受信感度:35dB●入力インピーダンス:100MΩ●先端チップ抵抗値(最小):300Ω●フィルター1ノイズ排除:50/60Hz電源ノイズ●フィルター2ノイズ排除:984Hzを除く全て●過電圧保護:Cat1,対設置 150V~●作動(保管)環境:0~50℃●機能:ノイズフィルター、発信機のオートパワーオフ、イヤホンジャック、トーン発信3音、導電テスト発光、充電 アズワン品番68-1838-53 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83020579 EA712GD-21A
72,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83020579 EA712GD-21A 70464566 EA712GD-21A EA712GD-21A トーンプローブセット(心線対照機) エスコ 70464566 トーンプローブセット(心線対照機) エスコ 1セット 63,900 税込70,290 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする