マグネットプラン
丸型ネオジウム磁石 NEMG10X5
錆び易い商品となります。
表面はニッケルメッキしております。
着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様
●磁束密度(mT):420●吸着力(kgf):2.5●サイズ:Φ10×5●コード番号:119-0162717
アズワン品番
67-4832-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83020694
1708-01-0001140
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください