丸型ネオジウム磁石 NEMG5X3

丸型ネオジウム磁石 NEMG5X3 - マグネットプラン

錆び易い商品となります。
表面はニッケルメッキしております。
着磁方向は円柱高さ方向になります。

仕様●磁束密度(mT):385●吸着力(kgf):0.5●サイズ:Φ5×3●コード番号:119-0162723アズワン品番67-4832-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830207551708-01-0001070
540
539
593(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする