曜日別特売

Cisco IP電話用EHSアダプタ1

Cisco IP電話用EHSアダプタ1 - Jabra

Cisco Unified IP 電話用フックスイッチソリューション

仕様●製品タイプ:電話・FAX・コピー機等オプション●Jabra GN9100 と GN9300 のワイヤレスヘッドセットと、Cisco Unified IP 電話 7942G、7945G、7962G、7965G、7975G 以降のリリースにリモートフックスイッチコントロールを提供します●ヘッドセットで着信音を聞く●通話の対応と終了●音量調整●マイクをミュート●コード番号:JA100DX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7652-73内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8302092914201-16
13,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする