ベセトジャパン MR-1000専用オプション 一般電話録音用テレホンアダプター

ベセトジャパン MR-1000専用オプション 一般電話録音用テレホンアダプター - MEDIK(メディク)

一般電話録音用アダプターアナログ回線専用です。
交換機等を通すビジネスフォンにはご利用いただけません。

仕様●対応:MR-1000専用●構成品:テレホンアダプタ、オーディオケーブル●ご注意:外部入力を持つ他のボイスレコーダーで使用の場合は、原理上使用可能ですが動作の保証はできません。アズワン品番67-9274-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83020938TEL-200
1,630
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする