消せるカラーペン フリクションカラーズ フォレストグリーン

消せるカラーペン フリクションカラーズ フォレストグリーン パイロット

こすると消えるフリクションインキを搭載したカラーペンです。
引きすぎ、引き間違いも簡単に消去できます。
24色のカラーバリエーションで様々な用途にご利用いただけます。
紙への筆記に。

仕様●インク色:フォレストグリーン●文字サイズ:中字(0.6mm)●筆記線幅(mm):0.6●タイプ:キャップ式●色:フォレストグリーン●フリクションカラーペン●インキ:フリクションインキ●サイズ(最大径×全長)(mm):Φ12.2×146●筆記幅(mm):0.6●材質/仕上:軸・キャップ/樹脂●注意:証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●注意:直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●注意:60℃以上になるとインキが無色になります。●注意:-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●注意:紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●原産国:日本●コード番号:370-1392 アズワン品番67-6863-49 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83021130 SFC10MFG
100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする