THANKO(サンコー)[電子機器]
レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おかずパイメーカー」
レトルトも残り物もパイでごちそうに!誰でも簡単に作れるパイメーカー
仕様
●サイズ:幅250×奥行220×高さ120(mm)●重量:約1.5kg●材質:本体/フェノール樹脂・PP、 プレート/アルミ、抜き型/ABS●電圧:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:900W●安全装置:サーモスタット(145℃)、温度ヒューズ(216℃)●ケーブル長:約105cm●内容品:本体、抜き型( 直径16cm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●発売日:2021/12/21
アズワン品番
67-5757-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83268178
S-PPM21B
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください