業務用小型スリッププリンタ TM-U590 シリアル/クールホワイト

業務用小型スリッププリンタ TM-U590 シリアル/クールホワイト EPSON

業務用小型スリッププリンタ

仕様●製品タイプ:ドットインパクトプリンタ●カラー:クールホワイト●対応用紙:サイズ:70(W)X70(L)mm~210(W)X297(L)mm、厚さ 0.09~0.36mm●インターフェース:RS-232Cシリアルインターフェイス●VCCI:VCCIクラスA適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外(AC等添付品適合)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:EP1007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7537-29 内容量1個
注意
※RoHSは2023年8月時点の情報です。※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83268738 TM-U590
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする