ドットインパクトプリンタ

ドットインパクトプリンタ 富士通

低稼動音モデル、手軽に正確な用紙カットが可能

仕様●製品タイプ:ドットインパクトプリンタ●印字方式:ワイヤドットマトリックス●解像度:180dpi●改行方向:順方向●複写枚数:通常モード:原本+4枚(用紙厚0.33mm以下)●受信バッファ:16KB●インクリボン:キャリッジ搭載型●インターフェース:IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース、LANインターフェース(プリンタLANカード: FMPR-LN3(オプション)が必要)、USB1.1インターフェース●外形寸法(オプション込みの寸法は各機種の寸法図を参照ください。):570(W)x330(D)x120 (H)(mm)●質量:約9.7kg●コード番号:FJ1144A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7559-95 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83268835 FMPR3020
135,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする