TM-m30用認定オプション ハンディースキャナー 二次元対応ガンタイプ/ブラック
バーコードやQRコードの読み取りにレシートプリンターとの接続が可能なハンディスキャナー
仕様●商品詳細:オプトエレクトロニクス社製。360℃高速読取。抗菌仕様。バイブレーション機能搭載。一次元バーコード、二次元コード及びOCRフォント高速読取可能な二次元イメージスキャナー。USBケーブル長:2m●製品タイプ:ハンディーターミナル●360℃高速読取●抗菌仕様●バイブレーション機能搭載●一次元バーコード、二次元コード及びOCRフォント高速読取可能な二次元イメージスキャナー●コード番号:EP10XGZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7543-87
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。