GMW556 A3両面カラースキャナ

GMW556 A3両面カラースキャナ RICOH(リコー)

様々な読み取りニーズに対応するA3フラットベッド付きモデル

仕様●走査・動作方式:ADF/フラットベッド●センサ(スキャン方式):CCD×3(表面×1、裏面×1、フラットベッド×1)●対応解像度:600dpi●読取速度:片面:100枚/分、両面:200面/分(200/300dpi)●階調:カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit●原稿サイズ(最大):304.8mm×431.8mm(12×17in.)●原稿サイズ(その他):最大:304.8mm×431.8mm(12×17in.)最小:50.8mm×69mm(縦)(長尺読み取り時:5,588mm、長尺帳票分割読み取り時200m)●インターフェース:USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1●コネクタ形状:タイプB●対応機種:Win/Linux●添付ソフト:PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin●本体サイズ(H×W×D):706×500×345mm●本体重量:35kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:エコマーク商品●電波法備考:USB機器のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2023.03.16●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACケーブル、ACアダプターが対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4498-46 内容量1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83271346 FI-7700
990,000
989,800
1,088,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする