A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-F120
ADF/フラットベッドの2Wayスキャン。厚紙やプラスチックカード、パスポートのほか、通常のADFでは通紙できない冊子・書籍、裏カーボン紙、破損しやすい用紙などもスキャンが可能。
1パス両面のハイパフォーマンス。1回の搬送で表裏を同時に読み取る「1パス両面スキャン」に対応し、最速で片面20枚/分、両面36面/分(グレー・白黒、A4タテ・200dpi)のパフォーマンスを実現。
省スペース設計で、最大リーガルサイズに対応。コンパクト化が難しい両面自動読み取り対応ADFを搭載しながら、高さ120mm、幅469
仕様●走査・動作方式:デスクトップ型ADF搭載フラットベッドスキャナー●センサ(スキャン方式):CIS●対応解像度:光学解像度:ADF:600dpi、フラットベッド:1200dpi、出力解像度:100×100dpi、200×200dpi、300×300dpi、600×600dpi、1200×600dpi(ADF/白黒のみ)、1200×1200dpi(フラットベッドのみ)、2400×2400dpi(フラットベッドのみ)●読取速度:解像度/読取速度(A4縦):24bitカラー:片面:200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1.6枚/分、両面:200dpi:18面/分、300dpi:12面/分、600dpi:3面/分●階調:読取モード:二値:白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散、多値:256階調グレースケール/24bitカラー●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):ADF/幅:51~216mm、長さ:89~356mm(長尺モード時、最大1000mmまで)、カード:フラットベッドで可、パスポート:フラットベッドで可●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●筐体:デスクトップ型●添付ソフト:CaptureOnTouch V4●本体サイズ(H×W×D):トレー全閉時:W:469mm H:120mm D:335mm、トレー全開時:W:495mm H:201mm D:335mm●本体重量:約4.6kg(ACアダプター他の付属品を除く)●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI:クラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4211-03
内容量1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。