CPUボード 16C 2.10GHz/Silver 4216
2nd CPU用 インテル(R)Xeon(R)プロセッサーSilver 4216(16C/32T 2.10GHz 22MB TDP100W)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190529●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。