MM99ARGG Core i7-12700 LGA1700

MM99ARGG Core i7-12700 LGA1700 - Intel(インテル)

Core i7-12700 2.10GHz 25MB LGA1700 Alder Lake

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.1GHz●プロセッサー・ナンバー:i7-12700●基本周波数:2.10 GHz●ターボ・ブースト最大周波数:4.90 GHz●コアの数:12●スレッド数:20●コード番号:I1602F4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7626-73内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83283894BX8071512700
71,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする