モバイルレシートプリンターTM-P80 Bluetooth+USB対応
オートカッター採用によりレシートの切り離しがスムーズに。
切り離し失敗によるストレスから解放されます。
中央一点残しのオートカッターだから複数伝票の連続発行や整理券などの短冊伝票発行も可能です。
メーカーモバイルプリンターで初の紙幅80mm採用。
情報量の多いカード決済レシートや領収書、作業報告書、といった用途が広がります。
印刷速度は最大約100mm/秒でお客様をお待たせしません。
- 仕様
- ●製品タイプ:フォト/ビデオプリンタ●印刷方式:ラインサーマル●印字密度:203dpix203dpi●用紙幅:80mm(出荷時)(80mm/76mm 選択可)●インターフェイス:Bluetooth 3.0(EDR対応)USB Mini-B●オートカッター:あり 中央1点残し●NFC:NFCタグ内蔵●用紙 種類:サーマルロール紙(ブラックマークあり・なし)●印字速度:最大100mm/秒●外形寸法(ベルトクリップ部含む):110(W)x140(D)x82(H)mm●質量:約630g●VCCI:適合●RoHS指令:適合●電源:バッテリー:リチウムイオンバッテリー OT-BY602(本体同梱)、充電方法:本体充電:PS-11(本体同梱) 4連チャージャー:OT-CH602(オプション)●バッテリー充電時間:約2.5時間●消費電力:待機時:約0.3W/充電時:約15W(PS-11使用時)●サイズ:110(W)x140(D)x82(H)mm●重量:約630g●落下耐性:1.2m(自社評価基準)●防塵防滴性能:IP4X相当●保証期間:購入後1年間持込修理保証●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:EP10UPL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7542-92
- 内容量
- 1個
注意
※RoHSは2023年8月時点の情報です。※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
カテゴリ















