iX110
好きな場所で、自由にスキャン、バッテリー内蔵・Wi-Fi対応のモバイルタイプUSB Type-C対応です。
コンパクトボディで、収納も利用もスマートに。
レシートや名刺からA4、A3(二つ折)まで、多彩な原稿をスピーディにデータ化できます。
- 付属品
- USBケーブル(0.9m)
- トラスコ品番
- 729-8419
- 色
- ブラック
- 定格電圧範囲(V)
- DC5+0.25/-0.5(USBバス給電)
- 内容量
- 1台
注意
※寸法は本体の寸法で、シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。※動作環境:温度:5~35℃、湿度:20~80%
※ドライバー:独自(Windows:TWAIN、ISISインターフェイス非対応、Mac:TWAINインターフェイス非対応)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ



























