PICMG対応 13スロットバックプレーン PICMGx2、PCIx4、ISAx7
本製品は、PICMG準拠のSBC(CPUボード)に対応したバックプレーンです。
本製品は、PICMGスロット×2、PCIバススロット×4、ISAバススロット×7 を持ちます。
仕様●製品タイプ:その他PCパーツ●グリーン購入法:非適合商品●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:CT100GX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7503-66
内容量1個
注意
※RoHSは2023年8月時点の情報です。※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
拡張インターフェース の新着商品
