絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express対応 Low Pro

絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express対応 Low Pro コンテック

外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressバス対応ボード

仕様●製品タイプ:FAボード/FAカード●仕様:【拡張モジュール】●バス仕様:PCI Express●サイズ:Low Profile●使用コネクタ:1x ミニチュアリボン 50-pin【デジタル入出力】●入力点数:16点●出力点数:16点●応答速度 (入力):60μsec (max.)●応答速度 (出力):60μsec (max.)●動作電圧 (入力):5 ~ 36VDC●動作電圧 (出力):5 ~ 36VDC●入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)●出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)●内蔵電源:5VDC●コード番号:CT104DN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7507-91 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83289984 DIO-1616E-LPE
52,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83289984 DIO-1616E-LPE 80326970 DIO-1616E-LPE 画像準備中 絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express対応 Low Pro CONTEC(コンテック) 1枚 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする