ユニケム
スゴイリケイ剤 エアゾール 6本入
簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。
金型汚れおよび成形品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
仕様
●容量:420mLエアゾール缶
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
67-3149-78
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1086mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83291515
-
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください