通路ラインテープ 76mmx55m EA944SGシリーズ

通路ラインテープ 76mmx55m EA944SGシリーズ エスコ 通路ラインテープ 76mmx55m EA944SGシリーズ エスコ 通路ラインテープ 76mmx55m EA944SGシリーズ エスコ

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
耐久性・耐薬品性に優れています
床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。

仕様●材質:PVC●長さ:55m●幅:76mm●厚さ:0.15mm●粘着剤:ゴム系接着剤●カラー:イエロー●ANSI Z535.1規格準拠●PVCフィルム使用●裏紙なし●通路や床・設備などのマーキングテープ アズワン品番67-2997-32 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83291716 EA944SG-12
オープン
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする