スリーボンド
合成ゴム系接着剤 TB1501 150cc 淡黄色
標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。
粘着維持時間が長いです。
プラスチック、金属、ゴム、皮革など
仕様
●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
67-5658-26
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83291777
TB1501-150
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください