2ポート CANインターフェース uPCIボード Tモデル

2ポート CANインターフェース uPCIボード Tモデル - MOXA

CP-602U-I CAN(Controller Area Network)インターフェースボードは、ユニバーサルPCIインターフェースをサポートします。

仕様●製品タイプ:シリアルインターフェース●仕様:【ハードウェア】●コネクタ:DB9(F)●ポート数:2●ボードインターフェース:ユニバーサルPCI●CANコントローラ:NXP SJA1000●CAN仕様:CAN 2.0 A/B●CAN Transceiver:PCA82C251●信号サポート:CAN_H、 CAN_L、 GND●転送レート:1Mbps●PC搭載最大ボード数:4●オプティカルアイソレーション(オプション):2KV●終端抵抗:120Ω(ジャンパーセレクション)【ソフトウェア】●オペレーションシステム:Windows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64)、 Windows 2000●ライブラリ:Visual Basic、 C/C++【メカニカル】●サイズ:120x80mm【環境】●動作温度:標準モデル : 0 ~ 55℃●ワイド温度モデル : -40 ~ 85℃●保管温度:-40 ~ 85℃●動作湿度:5 ~ 95% RH【認証】●EMS:EN61000-3-3、 IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、 IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、 IEC61000-4-6、IEC61000-4-8、 IEC61000-4-11、 FCC Part 15 Class B【電源】●電力消費量:365mA 5VDC【保証】●保証期間:5年●コード番号:M96011K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7745-48内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83292626CP-602U-I-T
102,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする